Taschenmesser
Kabelmesser mit Linerlock gerade Klinge
KBLMESS-M.LINERLOCK-(KLI-GD)
Art.-Nr. 071566 566
EAN 4062856707669
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lange Schärfe dank rostfreier Messerklinge aus hochwertigem Edelstahl 440 A
- Klinge wird durch Liner-Lock-Verriegleung in Position gehalten
- Gerade Messerklinge für universelles Schneiden
- Ergonomischer Kunststoff-Griff aus ABS
Datenblätter(X)
Länge | 180 mm |
Grifflänge | 110 mm |
Klingenbreite | 19 mm |
Schneidenlänge | 70 mm |
Werkstoff Griff | ABS - Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Länge (zusammengeklappt) | 110 mm |